商品画像

PCPAP-A4Y プラカードポールB A4横 常磐精工 82677965 PCPAP-A4Y プラカードポールB A4横 常磐精工 82677965 PCPAP-A4Y プラカードポールB A4横 常磐精工 82677965 PCPAP-A4Y プラカードポールB A4横 常磐精工 82677965

プラカードポールB A4横

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82677965 品番PCPAP-A4Y
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板

用途
【アクリルカバーが付いたAタイプ】Aタイプはアクリルカバー付きのパネル仕様になっているので、ポスターが外れる心配がありません。ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
【軽量で安価なBタイプ】Bタイプは白色のアルミ複合板のみがついたタイプで、テープ等でポスターを貼り付けてご利用頂けます。シンプルな構造で非常に軽く、女性でもラクラク持ち運びできます。
【伸縮式ポール】ポールは全て伸縮式です。収納時は縮めてコンパクトに、使用時は伸ばして抜群のアイキャッチ間違いなしです。
伸縮式の手持ち看板
材質ポール:ステンレスΦ19.0、面板:アルミ複合板3mm厚(白) 幅(mm)19 質量(kg)1 シルバー 高さ(mm)1700 奥行(mm)317
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする