用途
【アクリルカバーが付いたAタイプ】Aタイプはアクリルカバー付きのパネル仕様になっているので、ポスターが外れる心配がありません。ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
【軽量で安価なBタイプ】Bタイプは白色のアルミ複合板のみがついたタイプで、テープ等でポスターを貼り付けてご利用頂けます。シンプルな構造で非常に軽く、女性でもラクラク持ち運びできます。
【伸縮式ポール】ポールは全て伸縮式です。収納時は縮めてコンパクトに、使用時は伸ばして抜群のアイキャッチ間違いなしです。
伸縮式の手持ち看板
材質ポール:ステンレスΦ19.0、本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚×2枚
幅(mm)19
質量(kg)1.5
色シルバー
高さ(mm)1700
奥行(mm)331