商品画像

TABLEX-F TABLEX 脚部 ブラック 常磐精工 82678157 TABLEX-F TABLEX 脚部 ブラック 常磐精工 82678157

TABLEX 脚部 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82678157 品番TABLEX-F
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

組み合わせで大型什器にもなる、重量物にも耐える組立式テーブル

用途
【3つのパーツで10秒簡単組み立て】TABLEXのパーツは天板と2つの脚部の3つだけ。誰でも簡単に組み立てできます。脚部のすきまに天板を差し込んで、ハの字に調整すればがっちりホールド。たった10秒で組み立て完了です。
【天板にナットを仕込み 便利さをデザイン】天板の裏面と側面には、4つずつ8mm(通称M8)のナットが仕込まれています。
このM8サイズのナットを使えば、天板が便利なアイテムに早変わり。
【頑丈で、錆びないアルミフレームを採用】頑丈で、錆びないアルミフレームを採用 TABLEXの素材はアルミフレームを採用。頑丈さが特徴で、耐荷重は100kg以上(強度試験済)。重量物を載せても大丈夫です。イスとして使っても問題ありません。また濡れても錆びないので、屋外、屋内どちらでもご使用頂けます。
【専用スティックで 自分好みにカスタマイズ】TABLEXの可能性を更に広げる専用オプションが「ATTATOSA STICK(アッタトサ スティック)」組み合わせてカスタムすれば、 TABLEXに様々な機能をプラスすることができます。
【他のTABLEXと連携すれば 新たな可能性も】TABLEXは脚部にも工夫が施されています。通常タイプとロータイプを組み合わせれば大型ラックとして使えたり、天板を追加すれば2段テーブルとしても使えます。あなたのスタイルに合わせて遊べるテーブルです。
仕様おしゃれな組立式テーブル 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 質量(kg)1.5 ブラック 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×300×720
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

使い方は自由自在!テーブル&椅子&ラックとして使えるアウトドア家具。TABLEX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする