商品画像

BPCPVA-A3Y-2SET ブラックプラカードポールA A3横ベースセット 常磐精工 82678358 BPCPVA-A3Y-2SET ブラックプラカードポールA A3横ベースセット 常磐精工 82678358 BPCPVA-A3Y-2SET ブラックプラカードポールA A3横ベースセット 常磐精工 82678358 BPCPVA-A3Y-2SET ブラックプラカードポールA A3横ベースセット 常磐精工 82678358 BPCPVA-A3Y-2SET ブラックプラカードポールA A3横ベースセット 常磐精工 82678358 BPCPVA-A3Y-2SET ブラックプラカードポールA A3横ベースセット 常磐精工 82678358

ブラックプラカードポールA A3横ベースセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82678358 品番BPCPVA-A3Y-2SET
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板+自立させられる専用スタンド

用途
【アクリルカバーが付いたAタイプ】Aタイプはアクリルカバー付きのパネル仕様になっているので、ポスターが外れる心配がありません。ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
【軽量で安価なBタイプ】Bタイプは白色のアルミ複合板のみがついたタイプで、テープ等でポスターを貼り付けてご利用頂けます。シンプルな構造で非常に軽く、女性でもラクラク持ち運びできます。
【伸縮式ポール】ポールは全て伸縮式です。収納時は縮めてコンパクトに、使用時は伸ばして抜群のアイキャッチ間違いなしです。
伸縮式の手持ち看板
材質ポール:ステンレスΦ19.0、本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚×2枚、 ベース:Φ300スチール製/表面コートステンレス 幅(mm)19 質量(kg)1.7 ブラック 高さ(mm)1700 奥行(mm)456
注意
※防水パックシート付ではありません、
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする