商品画像

BELSK-A4T2K-2SET ブラックイージーリンクスタンド看板 A4 2セット 常磐精工 82678665 BELSK-A4T2K-2SET ブラックイージーリンクスタンド看板 A4 2セット 常磐精工 82678665 BELSK-A4T2K-2SET ブラックイージーリンクスタンド看板 A4 2セット 常磐精工 82678665 BELSK-A4T2K-2SET ブラックイージーリンクスタンド看板 A4 2セット 常磐精工 82678665 BELSK-A4T2K-2SET ブラックイージーリンクスタンド看板 A4 2セット 常磐精工 82678665 BELSK-A4T2K-2SET ブラックイージーリンクスタンド看板 A4 2セット 常磐精工 82678665

ブラックイージーリンクスタンド看板 A4 2セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82678665 品番BELSK-A4T2K-2SET
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

”もったいない”の思いから生まれた、リーズナブルで使いやすいお手頃スタンド看板

用途
【製造過程で出てしまう”端材”を活用して、お手頃価格を実現】年間数万台のスタンド看板を生産する中で、どう知っても出てきてしまうアルミフレームの切れ端。
この端材を活用することで、原材料コストを削減、廃棄ロスも減らして、SDGsにも貢献している製品です。
【製品の品質に自信があるからできる連結・拡張構造】イージーリンクスタンド看板は専用ボルトで複数台を連結、拡張させることができます。
アルミフレームの切断、加工、組み立て等、全工程を国内自社工場で行っている為、品質のブレ無く生産が可能。
品質が安定しているからこそ、複数台数を連結してもガタつくことはありません。
【A4、A3サイズのチラシを掲示・配布できるのでランニングコストを削減】イージーリンクスタンド看板は家庭用プリンターでも出力できるA4、A3サイズのコピー用紙を掲示したり、ラックに入れて配布することができます。
自社でポスターやチラシを用意できるので、掲示内用が変わる度に印刷会社に依頼する必要はありません。
更に複数台連結することで、大型ポスターを掲示することも可能。TPOに応じて使い分けることができます。
仕様インボイス対応ができる看板 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明1.5mm or 2mm厚 幅(mm)320 質量(kg)4 ブラック 高さ(mm)820 奥行(mm)420
注意
※ウエイトアーム使用不可、
※連結ボルト付、
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)、
※本製品はカードケースではなくアクリル表面カバーを使用しています
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

イージーリンクスタンド看板 ELSK ご利用ガイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする