XS テープカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82678917 品番49665006
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別) アウトレット
¥429349

世界最小クラス、持ち運びに便利なテープカッター
12mm幅×5m巻きのセロハンテープが内蔵された極小サイズのテープカッターです。常備用として常に携帯できるので、外出先でのちょっとした封留めや工作作業などに最適です。蓋を180度開いて使用でき、極小サイズながらもテープを指ですくい上げられるスペースをしっかりと確保し、使いやすさを追求しました。収納時は蓋を閉じて保管ができるので、テープが汚れにくく、傷もつきにくいので持ち運びにも便利!「巻芯径」を小さくすることで、本体全体の極小サイズを実現しました。表側のパーツが透明のため、テープの残量も一目でわかります。特殊加工刃を使用しているので、軽い力でテープの切り口がまっすぐ切れます。

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)5 カッターカッター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)56×18×25.5/(使用時)86×18×25.5 テープ径(Φmm)(直径)22.5 質量(g)52 材質(本体)ポリカーボネート製/(刃)ステンレス製/(テープ)セロハン製/(芯)PE製 用途テープカッター
注意
※カッターの刃には十分ご注意ください。
※6歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82678917
2025-04-17
用途:
事務作業 封印用に。
シーエスシー 様 (建設業・工事業)

どんだけ小さいのか興味本位で購入しました。
普通に使えます。
外出時に持って行こうと思います。
シンプル、かわいいし便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする