曜日別特売
BLN75TL-5ST ゲルインキボールペン エナージェル インフリー ぺんてる 82678978

ゲルインキボールペン エナージェル インフリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(5色)ボール径(Φmm)0.5注文コード82678978品番BLN75TL-5ST
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

クリア軸から直感的にインキ色がわかるエナージェルインフリー。クリエイティブで自由なワークスタイルに相応しい"アイデア表現ツール"です。

用途
筆記
ボール径(Φmm)0.5方式ノック式インク色ブラック・ブルー・ブルーブラック・オレンジ・ターコイズブルー色(軸)クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本)16×11×147質量(g)(1本)13タイプチップ:ニードル成分インキ:水性染料替芯(ブラック)XLRN5TL-A/(ブルー)XLRN5TL-C/(ブルーブラック)XLRN5TL-CA/(オレンジ)XLRN5TL-F/(ターコイズブルー)XLRN5TL-S3材質(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄/(ケース)PPグリーン購入法適合色数5色シリーズエナージェル入数5本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする