ぺんてる
エナージェル
ゲルインキボールペン エナージェル インフリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10色)
注文コード
82679066
品番
BLN74TL-10
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
クリア軸から直感的にインキ色がわかるエナージェルインフリー。クリエイティブで自由なワークスタイルに相応しい"アイデア表現ツール"です。
用途
筆記
ボール径(Φmm)
0.4
方式
ノック式
インク色
ブラック・レッド・バーガンディ・ブルー・ブルーブラック・オレンジ・ラフグレー・ピンク・ターコイズブルー・バイオレット
色(軸)
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1本)16×11×147
質量(g)
(1本)13
タイプ
チップ:ニードル
成分
インキ:水性染料
替芯
(ブラック)XLRN4TL-A/(レッド)XLRN4TL-B/(バーガンディ)XLRN4TL-BG/(ブルー)XLRN4TL-C/(ブルーブラック)XLRN4TL-CA/(オレンジ)XLRN4TL-F/(ラフグレー)XLRN4TL-N2/(ピンク)XLRN4TL-P/(ターコイズブルー)XLRN4TL-S3/(バイオレット)XLRN4TL-V
材質
(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄
グリーン購入法
適合
色数
10色
シリーズ
エナージェル
入数
10本
繰り返し・詰め替え
対応