ゲルインキボールペン エナージェル インフリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10色) ボール径(Φmm)0.7 注文コード82679075 品番BL77TL-10
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はボール径・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

クリア軸から直感的にインキ色がわかるエナージェルインフリー。クリエイティブで自由なワークスタイルに相応しい"アイデア表現ツール"です。

ボール径(Φmm)0.7 方式ノック式 インク色ブラック・レッド・バーガンディ・ブルー・ブルーブラック・オレンジ・ラフグレー・ピンク・ターコイズブルー・バイオレット 色(軸)クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本)16×11×147 質量(g)(1本)13 タイプチップ:砲弾 成分インキ:水性染料 替芯(ブラック)XLR7TL-A/(レッド)XLR7TL-B/(バーガンディ)XLR7TL-BG/(ブルー)XLR7TL-C/(ブルーブラック)XLR7TL-CA/(オレンジ)XLR7TL-F/(ラフグレー)XLR7TL-N2/(ピンク)XLR7TL-P/(ターコイズブルー)XLR7TL-S3/(バイオレット)XLR7TL-V 材質(後軸・頭冠)再生PC/(ノック・前軸)ABS・樹脂メッキ/(グリップ)エラストマー/(クリップ)鉄 グリーン購入法適合 色数10色 用途筆記 シリーズエナージェル 入数10本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする