ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの ボールペン替芯
ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82679109
品番
XLRN4TL-S3
参考基準価格(税別)
¥99
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
エナージェルインフリー用リフィル
ボール径(Φmm)
0.4
インク色
ターコイズブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6×6×111
質量(g)
2.7
タイプ
チップ:ニードル
成分
インキ:水性染料
材質
(軸)PP/(ペン先)ステンレス
用途
リフィル
適合本体シリーズ名
エナージェルインフリー
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応