ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82679145 品番 XLRN4TL-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥99 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80

エナージェルインフリー用リフィル

ボール径(Φmm)0.4 インク色オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×6×111 質量(g)2.7 タイプチップ:ニードル 成分インキ:水性染料 材質(軸)PP/(ペン先)ステンレス 用途リフィル 適合本体シリーズ名エナージェルインフリー 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする