ぺんてる
ぺんてるの 図工/美術/画材/書道
ぺんてるの 色鉛筆
固型色鉛筆 パスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12色)
注文コード
82679258
品番
GC2-12
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
軽いタッチできれいに塗れて、発色がよく、折れにくい。長年愛されてきた、芯だけでできたソフトな色鉛筆。ケースは地球環境に配慮したバイオマスプラスチックを使用しています。削り器、消しゴム、名前シール付き。
芯色
だいだいいろ/ペールオレンジ/ちゃいろ/あか/きいろ/みずいろ/ももいろ/きみどり/みどり/あお/くろ/しろ
色数
12色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1本)8×8×120
質量(g)
(1本)6
付属品
削り器・消しゴム・名前シール
材質
(容器)バイオマスPETケース・紙/(トレー)PET/(カバー)紙/(色軸)顔料・体質顔料・ワックス・樹脂/(削り器)PS/(刃)鉄/(消しゴム)エラストマー/(名前シール)紙
用途
描画
アズワン品番
65-0354-76