TCSD-6100/6VB ZIG クリーンカラードット 呉竹 82679294 TCSD-6100/6VB ZIG クリーンカラードット 呉竹 82679294 TCSD-6100/6VB ZIG クリーンカラードット 呉竹 82679294 TCSD-6100/6VB ZIG クリーンカラードット 呉竹 82679294

ZIG クリーンカラードット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6色) インク色ペールローズ、オートミール、ウィステリア、ペールターコイズ、ペールモス、グレイッシュグリーン 注文コード82679294 品番TCSD-6100/6VB
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はインク色など2種類から選べます 他の種類を見る

芯先の「ぷにっ」とした弾力が楽しいカラーマーカーの6色セットです。ドット芯は、最大径約5mmから最小径約1mmのドットを描くことができるだけでなく、その弾力を生かしてしずく型を描くこともできます。また、水性顔料インキなので、他の色と重ねて描いても色がにじみにくいです。イラスト・レタリング・塗り絵・点描画など、さまざまな作品にお使いいただけます。

タイプシングル/キャップ式 色数6色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本)13×13×153 質量(g)(1本)9 インク水性顔料 種別芯:ドット セット内容マイルドスモーキーセット:(No.201)ペールローズ/(No.602)オートミール/(No.805)ウィステリア/(No.407)ペールターコイズ/(No.408)ペールモス/(No.409)グレイッシュグリーン 材質(ペン)PP・PA/(ケース)PP/(台紙)紙 最大径(Φmm)約5 最小径(Φmm)約1 用途キャップ式水性マーカー インク色ペールローズ、オートミール、ウィステリア、ペールターコイズ、ペールモス、グレイッシュグリーン 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする