タイプシングル/キャップ式
色数6色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本)13×13×153
質量(g)(1本)9
インク水性顔料
種別芯:ドット
セット内容ハイライトカラーセット:(No.110)蛍光イエロー/(No.111)蛍光オレンジ/(No.112)蛍光ピンク/(No.113)蛍光グリーン/(No.131)ライトブルー/(No.902)ライトプラチナ
材質(ペン)PP・PA/(ケース)PP/(台紙)紙
最大径(Φmm)約5
最小径(Φmm)約1
用途キャップ式水性マーカー
インク色蛍光イエロー 蛍光オレンジ 蛍光ピンク 蛍光グリーン ライトブルー ライトプラチナ