ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ+MANGAKA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質(ZIGクリーンカラーリアルブラッシュ)PP・PEs・水性染料インキ(ブレンダ―のみ水性インキ)/(ZIG Cartoonist MANGAKA)PP・SUS・POM・水性顔料インキ/(ZIG Cartoonist MANGAKA Flexible Medium)PP・SUS・POM・水性顔料インキ/(ポーチ)PU合皮・ポリエステル/(ケース)PP/(台紙・ぬり絵用紙)紙 注文コード82679346 品番RBCN160/39V
参考基準価格(税別)¥9,510 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

漫画イラストにおすすめの線描き用ペンZIG Cartoonist MANGAKAと、彩色用に使える毛筆タイプのカラー筆ぺん、ZIGクリーンカラーリアルブラッシュが入ったイラストスターターセットです。リアルブラッシュは100色以上あるカラーラインナップの中から、人物画を中心に幅広い題材で使いやすい色を厳選しております。保管に便利なフルオープンポーチ付き!世界約80カ国で愛用され続けている呉竹のペン・マーカーブランドロゴの「ZIG」をあしらった、フルオープンで使いやすいオリジナルポーチが付いているので、セット内容のペンの保管にお使いいただけます。ポーチの内側にも「ZIG」をアレンジしたデザインが施されています。ぬり絵とイラスト塗り方ガイド付き!パッケージに掲載されているメインイラストのぬり絵が付いているので、お手本を見ながら色の塗り方を練習することができます。また、パッケージ台紙の中面にはイラスト塗り方ガイドが掲載されており、メイキング動画のご案内もございます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本)13×13×154 質量(g)(1本)10 タイプキャップ式 セット内容(ZIGクリーンカラーリアルブラッシュ)36本/(ZIG Cartoonist MANGAKA)2本/(ZIG Cartoonist MANGAKA Flexible Medium)1本/ポーチ付き(大) 材質(ZIGクリーンカラーリアルブラッシュ)PP・PEs・水性染料インキ(ブレンダ―のみ水性インキ)/(ZIG Cartoonist MANGAKA)PP・SUS・POM・水性顔料インキ/(ZIG Cartoonist MANGAKA Flexible Medium)PP・SUS・POM・水性顔料インキ/(ポーチ)PU合皮・ポリエステル/(ケース)PP/(台紙・ぬり絵用紙)紙 用途キャップ式水性マーカー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする