万年筆 LIGHTIVE(ライティブ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82679373 品番 FLT-2SR-ARF
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

書くをライトにアクティブに!デザイン性と機能性を追求した気軽に使える大人の万年筆

径(Φ)×全長(mm)(最大)13.5×142 質量(g)12 方式キャップ式 種類ベン:F 色(軸)アクティブレッド 材質(軸・キャップ)樹脂+塗装/(ペン先)特殊合金 適合コンバーター:CON-40/CON-70N 供給方式インキ:カートリッジ/コンバーター両用 用途筆記具 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82679398
2023-02-06
用途:
普段使い用に。
その他業種

ホワイトF字を購入。
カクノのニブと同じものを使っているとのことですが
書いてみるとカクノのF字より若干細く書けるような気がします。
最初のうちだけかもしれませんが、、

PILOTなので安定の書き心地です。
グリップはカクノと違って丸いですが
段差もほぼなく握り易いです。
長さはラミーサファリくらいですが軽いので
持ち歩きにも負担が無さげ。
カクノじゃ子供っぽくてちょっと、、という方には
ピッタリの万年筆かと思います。
インクの色毎に赤系、青系と揃えてもカクノよりは高いですが
それほどでもない価格設定だと思います。
今は色彩雫の孔雀をカートリッジで入れています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする