多色ゲルインキボールペン ジュースアップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82679538 品番 P-LKJP-50S4-B
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ジュースアップの書き味・筆跡の濃さはそのままに!1本で色分け使いできる便利さをプラスした多色ボールペン

ボール径(Φmm)0.4(超極細) 方式スライドレバー式 インク色黒・赤・青 色(軸)ブラック 色数3色ボールペン 径(Φ)×全長(mm)(最大)10.7×144 質量(g)12.2 インク水性顔料 材質(軸さや)樹脂/(グリップ)ラバー 替芯(黒)LPTRF-10S4-B/(赤)LPTRF-10S4-R/(青)LPTRF-10S4-L 用途筆記具 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82679599
2023-01-23
用途:
工場での書類記入
製造業

普段は油性ボールペンを使用しており、ボール径の小さい物をとジェルインクですが試してみました。やはり書き味も油性の方が好みで、何より線が太い。同径の油性とは比べ物にならなかった。
商品が悪い訳では無いが、自分の求めるものとは違った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする