JW. 吊りテンビン用ワイヤー FSC藤原産業 82680301

JW. 吊りテンビン用ワイヤー FSC藤原産業 82680301
JW. 吊りテンビン用ワイヤー FSC藤原産業 82680301
JW. 吊りテンビン用ワイヤー FSC藤原産業 82680301

吊りテンビン用ワイヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1組
内容量1組注文コード82680301品番JW.
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

パレットハングのテンビン用に最適なワイヤーです。
本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。
アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。

用途
下部用
付属品
シャックル2個(BB-14)
長さ(m)
2
その他
【アイ部】両コース
使用荷重(t)
1.5
ワイヤー径(Φmm)
12
芯材
麻芯JIS
入数
4本

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする