横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
シンゴニウムポット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82680825
品番
GLA-1542
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、紙、PP
色
GR
幅(cm)
45
寸法(Φ×高さH)(cm)
ポット:13.5×13.0
高さ(cm)
70