コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの マーカー/蛍光ペン
コクヨの 蛍光マーカー
2トーンカラーマーカー<マークタス>吊下
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82682173
品番
PM-MT100G-1P
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
スッキリまとまるマーキングペン〈マークタス〉に吊り下げパック品番が仲間入り!
インク色
グリーン
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
軸径(Φmm)
15
長さ(mm)
131
インク
水性顔料インク(OA対応)
材質
軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP
キャップ
通気仕様