コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの マーカー/蛍光ペン
コクヨの 蛍光マーカー
2ウェイカラーマーカー<マークタス>吊下
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82682198
品番
PM-MT200B-1P
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
スッキリまとまるマーキングペン〈マークタス〉に吊り下げパック品番が仲間入り!
インク色
ブルー
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
ツイン
軸径(Φmm)
13
長さ(mm)
131
インク
水性インク
材質
軸・キャップ:PP