コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの 消し具/修正用品
コクヨの 修正テープ
キャンパス修正テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
82682259
品番
TW-NT316X3
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
キャンパスノートの「色」と罫線の「幅」に合わせたノートのための修正テープに、好評につき3個パックが仲間入り!
商品タイプ
本体(使い切り)
色(本体)
ピンク
テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
6.5
罫
A罫
材質(ケース)
R-ABS・ABS
テープ地色
キャンパスノートの中紙の色