キャンパス英習帳(ソフトリング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 82682313 品番 ス-S810F13
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

書くとき心地いいコクヨ独自の”やわらかリング”を採用。
書くとき手が当たっても気にならず端まで美しく書けます。
切り取りミシン目入り(ス-S111ATのみ)
折り返せるので、狭い場所でも書きやすくコンパクトに使えます。
カットオフタイプ(ス-S111AT)は、切り取りミシン目入りで切り離しても使えます。

サイズB5 色(表紙)グリーン 行数29行 英習罫13段(並罫) 枚数40枚 中紙寸法縦(mm)252 中紙寸法横(mm)179 中紙上質紙(森林認証紙) 紙厚(g/m2)70 材質(表紙)板紙 材質(リング)オレフィン系樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする