ドットライナーフリック・リフィル・3P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82682347 品番タ-D4900-06X3
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ペンケースの中で勝手にキャップが開かない、つめ替えタイプで業界最小クラスのドットライナーが新登場!

商品タイプ詰替え用テープ テープ長さ(m)12 テープ幅(mm)6 材質つめ替えケース:R-PS 仕様強粘着・タ-DM4900-06用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする