Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 補修材
Bulls(ブルズ)の 木工補修材
ブルズ インテリア建材リペアキット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82682399
品番
INTERIA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
現場で起こりがちなフローリング・ドア・建具の凹み・えぐれ・欠けキズを劇的解決!!
セット内容
ホットナイフB2006・ハードワックス20色・スペシャルフィラーズアプリケーター2個・ブラッシュペン3種・ウルトラボンドマーカー3種・その他(ウエス・単三電池4本)
用途
床暖房の熱にも強く、シート張りの建材にも使用可能
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
水溶性