ADTECHNO(エーディテクノ)
10Gbps対応光ファイバUSBケーブル A-C 15m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82683984
品番
AUN-3M2-015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
ケーブル長(m)
15
色
ブラック
コネクタ形状
ホスト側:タイプA(オス)-デバイス側:タイプC(オス)
ケーブル径(Φmm)
4.5±0.2
変換タイプ
オス-オス