PDL-VF30J LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 82684657 PDL-VF30J LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 82684657 PDL-VF30J LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 82684657

LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82684657 品番PDL-VF30J
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ

電球の種類LED 特殊用途防雨 定格消費電力(W)30 光色昼白色 色温度(K)6000 パイプ径(Φmm)45 保護等級IP63 全光束(Lm)3000 パイプ:透明 材質(キャップ)ABS 本体寸法(mm)1200×45×45
関連資料:(0.58MB) 取扱説明書:(1.75MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする