DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 物品棚/収納用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ツールボックス/ツールバッグ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 樹脂製(プラスチック)
ツールボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82684666
品番
TB-475BL
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
片手で簡単、オープン&クローズ 使いやすいワンバックル
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
475×280×220
色
ブルー
材質
バックル:ポリアセタール
質量(kg)
2
材質(本体)
高耐衝撃性コーポリマー
本体寸法(mm)
475×280×220
耐荷重(kN)
8.5(870kgf)
引張強度(kN[kgf])
1[102]
外寸法・幅(mm)
475
外寸法・高さ(mm)
220
外寸法・奥行(mm)
280
関連資料:
(1.51MB)