ツールボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82684675 品番 TB-475RD
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

片手で簡単、オープン&クローズ 使いやすいワンバックル

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)475×280×220 レッド 材質バックル:ポリアセタール 質量(kg)2 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー 本体寸法(mm)475×280×220 耐荷重(kN)8.5(870kgf) 引張強度(kN[kgf])1[102] 外寸法・幅(mm)475 外寸法・高さ(mm)220 外寸法・奥行(mm)280
関連資料:(1.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする