マルチジョイント呼線 J1-3554用ロッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82684693 品番J1-3554-R
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に

本体寸法(mm)3.5×3.5×1800 質量(g)29 材質ロッド:PET、金具:スチール(快削鋼)
関連資料:(0.42MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする