DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ジョイントライン
ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4530用ロッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82684754
品番
JL-4530-R
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に
本体寸法(mm)
4.5×4.5×1000
質量(g)
39
材質
ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
ねじ径
M5(段付)
関連資料:
(0.2MB)