ジョイント釣り名人(蓄光) JL-4554用ロッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82684763 品番JL-4554-R
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に

本体寸法(mm)4.5×4.5×1800 質量(g)58 材質ロッド:FRP・蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼) ねじ径M5(段付)
関連資料:(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする