DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ジョイントライン
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(0.5m×10本)
ロッド長さ(m)
0.5
注文コード
82684788
品番
JEL45-50
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ロッド長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
ロッド長さ(m)
0.5
ロッド数
Φ10本
線径(Φmm)
4.5(4+被覆)
付属品
スネークヘッド(全長136mm)×1個・ワイヤーロック金具×1個
長さ(m)
0.5
質量(g)
416(質量は収納袋込)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納袋:105×20×540
破断荷重(kN[kgf])
1.08[110]
復元可能曲げ半径(cm)
20(ロッド部のみ。 接続金具は除く)
材質
ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
仕様
収納袋付
関連資料:
(0.73MB)
取扱説明書:
(0.77MB)