ポカリスエットアイススラリー100g

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100g×36本) 注文コード82684894 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,638
販売価格(税別)
7,998

凍らせて飲む、ポカリ。一歩進んだ熱中症対策におすすめ

容量100mL 本数36 シリーズポカリスエット 容器パウチ カロリー(kcal)1袋(100gl当たり):97 原材料パラチノース(ドイツ製造)、デキストリン、還元難消化性デキストリン、食塩/調味料(アミノ酸)、香料、酸味料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC、ヤマモモ抽出物)、紅花色素、甘味料(ステビア、ラカンカ) 商品タイプ液体タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82684894
2022-07-13
用途:
機械メンテナンス時、高温下での作業時
エフピコアルライト株式会社 様 (製造業)

解凍に時間が掛かると聞いていましたが、冷凍庫から出して1,2分手揉みしてたら飲めました。深部体温って言って身体の内部から冷えていくのが実感できました。
量が100gと少ないなと思われるけども十分でした。

2人が参考にしています
対象商品:
82684894
2022-09-02
用途:
工場作業員の熱中症対策
製造業

テレビで放映したせいか、ドラッグストアでは売り切れで手に入らず何軒も回っていましたが、こちらで見つけて大量に購入でき助かりました。手で揉めばすぐシャーベット状になり100mlという量も短い時間で飲み切れて好評でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする