曜日別特売
KSFS-25-M5-PF 鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82687565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSFS-25-M5-PF 鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82687565
KSFS-25-M5-PF 鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82687565

鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M5
寸法D(mm)25
内容量1個注文コード82687565品番KSFS-25-M5-PF
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・耐久性にすぐれたフェノール樹脂。
・ねじ部は耐久性にすぐれたステンレス製。

質量(g)
7
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
25
寸法s(mm)
8
寸法Lf(mm)
min:7.5
M
(並目)ピッチ:0.8
ねじの呼び
(並目)M5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする