NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・耐久性にすぐれたフェノール樹脂。
・ねじ部は耐久性にすぐれたステンレス製。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82687565
KSFS-25-M5-PF
7
16
12
25
8
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689078
KSFS-63-M10-PF
70
40
26
63
21
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701800
KSFS-32-M5-PF
14
20
14
32
10
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702667
KSFS-50-M10-PF
41
32
22
50
17
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705160
KSFS-40-M8-PF
20
25
18
40
13
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください