曜日別特売
KSFS-63-M10-PF 鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82689078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSFS-63-M10-PF 鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82689078
KSFS-63-M10-PF 鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82689078

鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M10
寸法D(mm)63
内容量1個注文コード82689078品番KSFS-63-M10-PF
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・耐久性にすぐれたフェノール樹脂。
・ねじ部は耐久性にすぐれたステンレス製。

質量(g)
70
寸法H(mm)
40
寸法d(mm)
26
寸法D(mm)
63
寸法s(mm)
21
寸法Lf(mm)
min:15
M
(並目)ピッチ:1.5
ねじの呼び
(並目)M10
SEMI規格準拠
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする