※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)
KJMS-40-M8-40
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・寸法Lm
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M8
寸法Lm(mm)
40
注文コード
82690810
品番
KJMS-40-M8-40
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
・力のかかりやすい形状です。
・ノブの材質は、ナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
質量(g)
28
寸法H(mm)
25
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
40
材質(ねじ部)
ステンレス
寸法s(mm)
13
寸法Lm(mm)
40
M
(並目)ピッチ:1.25
材質(ノブ)
フェノール樹脂
ねじの呼び
(並目)M8