NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)
・力のかかりやすい形状です。
・ノブの材質は、ナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
材質(ノブ)
フェノール樹脂
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法D(mm)
40
50
63
80
寸法d(mm)
18
22
26
35
寸法H(mm)
25
32
40
50
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82686050
KJM-80-M16-50-PF
220
50
35
80
スティール
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686111
KJMS-50-M10-20
38
32
22
50
ステンレス
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690810
KJMS-40-M8-40
28
25
18
40
ステンレス
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699097
KJMS-63-M12-30
75
40
26
63
ステンレス
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702369
KJM-80-M16-30-PF
159
50
35
80
スティール
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704076
KJMS-50-M10-45
51
32
22
50
ステンレス
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704600
KJM-80-M16-40-PF
174
50
35
80
スティール
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707759
KJMS-63-M12-50
95
40
26
63
ステンレス
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708355
KJMS-63-M12-40
85
40
26
63
ステンレス
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708766
KJM-80-M16-70-PF
239
50
35
80
スティール
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください