CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
電圧
AC
材質
ボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)
注文コード
82692044
品番
AB31-1-M0-AC-CP-KIT
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途
メンテナンス用に
種別
部品
材質
ボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)
電圧
AC
コイルハウジング
無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
オリフィス径(Φmm)
1.5〜5
構成
8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)
対応