AB31-1-N5-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 82692245

AB31-1-N5-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 82692245
AB31-1-N5-AC-CP-KIT マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD 82692245

マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット電圧AC材質ボディ/シール:F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)注文コード82692245品番AB31-1-N5-AC-CP-KIT
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,899
販売価格(税別)
5,363

マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。

用途メンテナンス用に種別部品材質ボディ/シール:F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)電圧ACコイルハウジング5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)オリフィス径(Φmm)1.5~5構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする