CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
電圧
DC
材質
ボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)
注文コード
82692744
品番
AB42-1-H3-DC-CP-KIT
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥8,539
販売価格(税別)
¥
7,763
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)です。
用途
メンテナンス用に
種別
部品
材質
ボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)
電圧
DC
コイルハウジング
2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
オリフィス径(Φmm)
1.5〜7
構成
9コア組立、10NO弁組立、11ばね、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)
対応