マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電圧AC 材質ボディ/シール:C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理) 注文コード82692909 品番AB42-1-K5-AC-CP-KIT
参考基準価格(税別)¥9,480 販売価格(税込) ¥9,777
販売価格(税別)
8,888
この商品は電圧・材質など24種類から選べます 他の種類を見る

マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)です。

用途メンテナンス用に 種別部品 材質ボディ/シール:C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理) 電圧AC コイルハウジング5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) オリフィス径(Φmm)1.5〜7 構成9コア組立、10NO弁組立、11ばね、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする