CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82692979
品番
AB42-0-COIL-FIXED-KIT
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,128
販売価格(税別)
¥
1,025
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途
メンテナンス用に
対象機種
AB42シリーズ
種別
部品
電圧
コイル:AC
コイルハウジング
無記号(グロメットリード線)、2□-AC(DIN端子箱付き)
構成
1ナット、2スペーサA、3スペーサ、5Oリング、7Oリング、8ウェーブワッシャ×1
RoHS指令(10物質対応)
対応