マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82692988 品番AB42-2DC-COIL-FIXED-KIT
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。

用途メンテナンス用に 対象機種AB42シリーズ 種別部品 電圧コイル:DC コイルハウジング2□(DIN端子箱付き) 構成1ナット、2スペーサA、3スペーサ、8ウェーブワッシャ×1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする