CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
電圧(V)
DC24
材質
ボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)
注文コード
82693040
品番
AB41-1-J6C-DC24V-ACT-KIT
参考基準価格(税別)
¥10,490
販売価格(税込)
¥10,822
販売価格(税別)
¥
9,838
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)です。
用途
メンテナンス用に
種別
部品
材質
ボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)
電圧(V)
DC24
コイルハウジング
6C(低ワットグロメットリード線)
構成
5コイル、7ウェーブワッシャ、8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)
対応