SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 形状バレット型カメラ黒色/4台 仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載 注文コード82693469 品番SC-XZ48AK-4B-800A-2HD
参考基準価格(税別)¥180,900 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は形状・HDD・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。

用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載 形状バレット型カメラ黒色/4台 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用 記憶容量(TB)内蔵HDD:3
注意
※初期設定にはモニターが必要となります。
※遠隔監視を行う場合にはインターネット環境が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする