914LDT-MPS(吸塵式) マルテー ダブルアクションサンダー 大塚刷毛製造 82695044

マルテー ダブルアクションサンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード82695044品番914LDT-MPS(吸塵式)
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。
小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。
スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。
作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。

用途
研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ペーパー寸法(Φmm)123タイプ吸塵式種別パット:マジック式オービットダイヤ(mm)5空気消費量(L/min)380寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158質量(g)930騒音レベル(dB(A))85使用空気圧力(MPa)0.4~0.6口金エアーホース:G1/4inch付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする