マルテー ミニオービタルサンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82695069 品番813CD-OT(吸塵式)
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

マジック式パッド仕様のエアー式/吸塵式小型オービタルサンダー。
集塵機と併用してサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が可能。
樹脂パーツを採用し、550gの軽量化を実現!軽量・コンパクトでとり回しが良く扱い易いから、作業時の負担を軽減。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 タイプ吸塵式 種別パット:マジック式 パッドサイズ(mm)73×108 オービットダイヤ(mm)3 空気消費量(L/min)300 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140 質量(g)550 騒音レベル(dB(A))85 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 用途研削・研磨作業などに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする