荷締機 蛍光パワーバンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82695087 品番PRW-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ラチェット付で締付け簡単

端末仕様フック 幅(mm)25 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)4.5 用途荷崩防止、運搬荷物の固定等に ベルト長さ(m)5 破断強度(kg)750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする